DAYTON Αναρτημένοι οριζόντιοι υδροηλεκτρικοί θερμαντήρες τοίχου και οροφής


Φίλτρα
Hz: 60 , Μέγιστη. Λειτουργικό PSI: 75 , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό , Φάση: 1 , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5YH18
245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€965.96
A
5PV19
500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,043.63
A
5PV22
580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,204.64
A
5PV26
850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,386.01

Αναρτημένοι οριζόντιοι υδροηλεκτρικοί θερμαντήρες τοίχου και οροφής

Οι οριζόντιες υδραυλικές θερμάστρες του Dayton παρέχουν πρωτογενή ή συμπληρωματική θέρμανση πιέζοντας και διαχέοντας τον θερμαινόμενο αέρα. Είναι κρεμασμένα από έναν τοίχο ή την οροφή για να εξαπλωθεί ομοιόμορφα ο αέρας. Αυτές οι μονάδες αποθηκεύουν νερό το οποίο στη συνέχεια θερμαίνεται περνώντας ένα ρεύμα μέσω ελικοειδών πηνίων και κυκλοφορεί με μέγιστο ρυθμό 150 PSI. Διαθέτουν έναν πλήρως κλειστό κινητήρα που μπορεί να παράγει μέγιστη ισχύ 25W. Είναι ETL & ETLc που αναφέρονται και συμμορφώνονται με τα πρότυπα OSHA για ασφαλή χρήση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των θερμαντήρων, που διατίθενται σε βαθμολογίες ροής αέρα 245, 500, 580 και 850 CFM σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;