DAYTON 5YH18 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 18 ίντσες πλάτος 245 Cfm | AE7HDW

DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 Inch Πλάτος 245 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7HDW Μοντέλο: 5YH18

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€965.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα245 cfm
Κατεύθυνση ροής αέραΟριζόντιος
Ενισχυτές0.8
Τύπος πηνίουΟφιοειδής
Βάθος3.75 "
Τύπος θερμαντήραΜόνο νερό
Ύψος16 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος NPT3 / 8 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI75
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.320 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP16W
Ύψος συναρμολόγησης8 πόδια.
Έξοδος @ 200 F Νερό8030 BtuH
Φάση1
Τάση115
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)57.4
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8516100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ανεμιστήρα (OSHA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5PV19 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 18 ίντσες πλάτος 16 ίντσες Ύψος | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,043.63
DAYTON 5PV22 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 16 ίντσες H 18 ίντσες πλάτος | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,204.64
DAYTON 5PV26 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 20-1 / 2 ίντσες πλάτος | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,386.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 Inch Πλάτος 245 Cfm
€965.96 /μονάδα