VESTIL Καρότσια συγκόλλησης κυλίνδρων σειράς CYHT


Φίλτρα
Περιλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Ύψος κάτω πλάκας: 1 1 / 8 " , Χρώμα: Κίτρινο , Double Twist Chain Dia.: 3 / 16 " , Τροχοί που κλειδώνουν: Οχι , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός τροχών τροχών: 2 , Αριθμός σταθερών τροχών: 2 , Ύψος ραφιού: 3 1 / 4 " , Μήκος ραφιού: 5" , Πλάτος ραφιού: 22 " , Υλικό τροχού: Μορφοποιημένο καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΩφέλιμο μήκοςΤροχός Dia.Τύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CYHT-1
23 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Σταθερό2 3 / 8 "17 3 / 4 "€273.40
B
CYHT-2
31 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Γεμισμένος με αφρό3 1 / 2 "34 1 / 2 "€502.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;