VESTIL CYHT-2 κυλινδρικό ανακλινόμενο φορτηγό, 250 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRN Μοντέλο: CYHT-2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€502.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό συγκόλλησης
Μήκος βάσης14 1 / 8 "
Πλάτος βάσης22 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Ύψος κάτω πλάκας1 1 / 8 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Κύλινδρος Dia.9 ", 12"
Βάθος31 "
Διπλό Twist Chain Dia.3 / 16 "
Διπλό μήκος αλυσίδας περιστροφής90 "
Ύψος43 1 / 5 "
Μήκος31 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών Caster2
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός Σταθερών Τροχών2
συνολικό ύψος43 1 / 5 "
Συνολικό μήκος31"
συνολικό πλάτος34 1 / 2 "
Ύψος ραφιού3 1 / 4 "
Μήκος ραφιού5"
Πλάτος ραφιού22 "
Ωφέλιμο μήκος14 1 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος22 "
Τροχός Dia.16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού3 1 / 2 "
Πλάτος34 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)110.49
Μήκος πλοίου (cm)78.58
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΩφέλιμο μήκοςΤροχός Dia.Τύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΤιμή
VESTIL CYHT-1 κυλινδρικό ανακλινόμενο φορτηγό, 150 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7PRM CYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Σταθερό2 3 / 8 "17 3 / 4 "€273.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYHT-2 κυλινδρικό ανακλινόμενο φορτηγό, 250 λίβρες. Χωρητικότητα
€502.38 /μονάδα