VESTIL CYHT-1 κυλινδρικό ανακλινόμενο φορτηγό, 150 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRM Μοντέλο: CYHT-1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€273.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό συγκόλλησης
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης9 4 / 5 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Ύψος κάτω πλάκας1 1 / 8 "
Χωρητικότητα150 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Κύλινδρος Dia.9"
Βάθος23 7 / 8 "
Αλυσίδα διπλής περιστροφής3 / 16 "
Διπλό Twist Chain Dia.3 / 16 "
Διπλό μήκος αλυσίδας περιστροφής45 "
Ύψος40 2 / 3 "
Μήκος23 7 / 8 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών Caster2
Αριθμός κυλίνδρων2
συνολικό ύψος40 2 / 3 "
Συνολικό μήκος23 7 / 8 "
συνολικό πλάτος17 3 / 4 "
Ωφέλιμο μήκος16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος9 13 / 16 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΜορφοποιημένο καουτσούκ
Τύπος τροχούΣταθερό
Πλάτος τροχού2 3 / 8 "
Πλάτος17 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)103.03
Μήκος πλοίου (cm)60.33
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΩφέλιμο μήκοςΤροχός Dia.Τύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΤιμή
VESTIL CYHT-2 κυλινδρικό ανακλινόμενο φορτηγό, 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7PRN CYHT-231 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Γεμισμένος με αφρό3 1 / 2 "34 1 / 2 "€502.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYHT-1 κυλινδρικό ανακλινόμενο φορτηγό, 150 λίβρες. Χωρητικότητα
€273.40 /μονάδα