A B Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Τύπος σύνδεσης: Κουτί Lug , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Ανοικτό , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: Κατηγορία CC , Ασφάλεια UL Class: CC , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Αξιολόγηση IP: IP20 , Λειτουργικοί ενισχυτές: 0 έως 30Α , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Υποδοχή ασφαλειών , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Τύπος τερματισμού: Ιούλιος , Τύπος: Ασφάλεια μπλοκ , Αξιολόγηση τάσης: 600V , Μέγεθος καλωδίου: 14 έως 2 AWG