Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση ATP 1PBT1 6.5 mm x 10 mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Clear Blue | AB2WEZ PU10MB-CB / 1PBV2

ATP 1PBT1 σωλήνας 6.5 mm x 10 mm εξωτερική διάμετρος 100 πόδια καθαρό μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WEZ Μοντέλο: 1PBT1Cross Ref: PU10MB-CB / 1PBV2
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
€96.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής150 PSI
ΧρώμαClear Blue
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.6.5mm
Μήκος100ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.10mm
Ανοχή+/- 0.004 "
ΧαρακτηριστικάΜετρικός
Wall Πάχος10.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠίεση ριπήςΧρώμαΒαθμολογία κενούWall ΠάχοςΣκληρότηταΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Σωλήνας ATP 1PBN1 5/32in. Id x 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WED 1PBN1Αρχικό180 psiΜαύρη-3 / 64 "Ακτή Α 985 / 32 "180 psi€44.18
ATP 1PBN3 Tubing 1/3in Id x 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 Feet Μαύρο | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Αρχικό-Μαύρη-0.086 "Ακτή Α 981 / 3 "150 psi€141.11
ATP 1PBR3 Tubing 2.5 Id x 4mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαφανές μπλε | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3Μετρικός200 PSIClear Blue-0.03 "Ακτή Α 982.5mm200 psi€21.83
ATP 1PBR5 Tubing 2.5mm Id x 4mm Εξωτερική διάμετρος 100 Feet Μαύρο | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5Μετρικός200 PSIΜαύρη-0.03 "Ακτή Α 982.5mm200 psi€21.74
ATP 1PBR6 Σωλήνωση 4 Id x 6mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Καθαρό μπλε | AB2WEV 1PBR6Μετρικός180 psiClear Blue-0.039 "Ακτή Α 984mm180 psi€36.92
ATP 1PBR7 Tubing 4 Id x 6mm Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7Μετρικός180 psiΜαύρη-0.039 "Ακτή Α 984mm180 psi€36.88
ATP 1PBR8 Tubing 5 Id x 8mm Εξωτερική Διάμετρος 100 Feet Clear Blue | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8Μετρικός175 psiClear Blue-1.5mmΑκτή Α 985mm175 psi€66.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 1PBT1 σωλήνας 6.5 mm x 10 mm εξωτερική διάμετρος 100 πόδια καθαρό μπλε
€96.89 /μονάδα