Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY69 Φλας φλας 8mm 6v Κόκκινο | AB6XCR

DAYTON 22NY69 Φλος Ενδεικτική λυχνία 8mm 6v Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XCR Μοντέλο: 22NY69
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
€3.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδεικτική λυχνία έκπλυσης
Μέση διάρκεια ζωής50,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε25mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαρτέλα 0.110 "
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.024 "έως 0.055"
Shapeγύρος
Μέγεθος8mm στήριξη Dia.
Τάση6 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
DAYTON 22NY68 Φλας ενδεικτική λυχνία 8 mm 6v πράσινο | AB6XCQ 22ΝΥ68Πράσινο€26.03
DAYTON 22NY70 Έγχρωμη ενδεικτική λυχνία 8mm 6v Κεχριμπάρι | AB6XCT 22ΝΥ70Κεχριμπάρι€7.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY69 Φλος Ενδεικτική λυχνία 8mm 6v Κόκκινο
€3.19 /μονάδα