NOTRAX Cushion Stat Ηλεκτροστατικά χαλιά εκφόρτισης


Φίλτρα
Αντικόπωση: Ναι , Αντιμικροβιακό: Οχι , Υλικό υποστήριξης: Σφουγγάρι PVC , Ανθεκτικό σε υγρά φρένων: Οχι , Μήκος καλωδίου: Χωρίς καλώδιο , Ανθεκτικό στη φωτιά/επιβραδυντικό πυρκαγιάς: Δεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό , Mat ηλεκτρική αντίσταση: Anti-Static , Ιδιότητες Mat: Anti-Static , Υλικό: Σφουγγάρι PVC , Αντίσταση από επιφάνεια σε έδαφος: 1.6 x 10 έως 7ο ωμ , Αντίσταση από επιφάνεια σε επιφάνεια: 2.6 x 10 έως 7ο ωμ , Πάχος: 3 / 8 " , Πλάτος: 3ft.
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΑκρεςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
825R0036BL
Μαύρη---91 cm x 18.3 m€856.00
RFQ
A
825C0036BL
Μαύρη---91 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο€55.15
RFQ
B
825S0035BL
ΜαύρηΚαταπληκτικός5ft.Ανάγλυφο βότσαλο-€102.86
C
825R0036BY
Μαύρο / ΚίτρινοΑσφάλεια60ft.Ανάγλυφο βότσαλο-€1,066.96
A
825C0036BY
Μαύρο / Κίτρινο---91 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο€59.95
RFQ
D
825S0035ΒΥ
Μαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικός5ft.Ανάγλυφο βότσαλο-€102.86
E
825R0036GY
ΓκρίΑσφάλεια60ft.Ανάγλυφο βότσαλο-€1,066.96
E
825S0035GY
ΓκρίΚαταπληκτικός5ft.Ανάγλυφο βότσαλο-€102.86
A
825C0036GY
Γκρί---91 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο€55.15
RFQ

Cushion Stat Ηλεκτροστατικά χαλιά εκφόρτισης

Τα πατάκια ηλεκτροστατικής εκφόρτισης NoTrax cushion stat είναι ειδικά σχεδιασμένα για να απορροφούν τον στατικό ηλεκτρισμό αποτρέποντας τη φθορά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Διαθέτουν ιδιότητες κατά της κούρασης που προσφέρουν αντοχή με μη κατευθυντική σκαλιστό με βότσαλο επάνω επιφάνεια. Είναι κατάλληλα για σίγουρο πάτημα και καθαρίζονται άνετα. Αυτά τα χαλάκια κατά της κούρασης έχουν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφρό PVC Dyna-Shield κατασκευασμένο με προστατευτικό επάνω στρώμα βαρέως τύπου που προσφέρει διαρκή φθορά και ξεπερνά τον ανταγωνισμό σε αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή σε σχίσιμο. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα πατάκια, διαθέσιμα σε μήκη 5 και 60 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;