BALDOR MOTOR EM2237 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254U Πλαίσιο | AJ6THD

BALDOR MOTOR EM2237 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254U Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6THD Μοντέλο: EM2237

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,850.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή96.4 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα254U
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 9.4
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα0936M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή7.500 hp
Συνολικό μήκος23.03 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,775 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)44.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΕΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΕΣΕΔΩΝ - M2237
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 91.70%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 12 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 39.6 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 75.6 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 23 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 27 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2238 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256U Πλαίσιο | AJ6ΘΕ EM223810.000 hp27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FΤ23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€6,077.47
BALDOR MOTOR EM2333 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 284U Πλαίσιο | AJ6THP EM233315.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€8,365.72
BALDOR MOTOR EM2334 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 286U Πλαίσιο | AJ6THZ EM233420.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€10,012.07
BALDOR MOTOR EM3603 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 182 Frame | AJ6UBE EM36031.000 hp3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,687.88
BALDOR MOTOR EM3607 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6UBF EM36071.500 hp5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€2,298.64
BALDOR MOTOR EM3702 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 215 Frame | AJ6UDK EM37022.000 hp7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 Β€4,045.98
BALDOR MOTOR EM3703 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 213 Frame | AJ6UDL EM37033.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€2,221.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2237 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254U Πλαίσιο
€4,850.27 /μονάδα