BUSSMANN Τερματικό μπλοκ 16x Series


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Χρώμα/Φινίρισμα: Μαύρη , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικός , Mfr. Σειρά: 16x , Γωνία τοποθέτησης: Κάθετος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τύπος: Σύρμα για επιβίβαση , Τάση: 600V , Αξιολόγηση τάσης: 600V , Ελάχ. 14 AWG
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΣτυλ συναρμολόγησηςGauge WireΜεγΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16280-1
----€26.44
B
16383-3-M
----€101.72
C
16383-2-M
----€86.52
D
16335-1
----€87.13
E
16200-2
115A-14 AWG έως 4 AWG4 AWG€19.15
F
16290-1
150A-14 AWG έως 4 AWG4 AWG€34.78
G
16280-2
175A-14 AWG έως 4 AWG4 AWG€36.83
H
16390-3
250A---€109.83
I
16371-1
310ASMD / SMT14 AWG έως 2 AWG2 AWG€57.79
J
16332-2
310A-14 AWG έως 2 AWG2 AWG€88.24
K
16330-2
380ASMD / SMT14 AWG έως 2 AWG2 AWG€150.72
C
16383-2
380ASMD / SMT--€86.44
B
16383-3
380A---€123.56
L
16306-1
420AΒίδα--€80.14
M
16377-1
570ASMD / SMT14 AWG έως 4 AWG4 AWG€71.57
N
16593-2
600ASMD / SMT--€144.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;