Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 345-G, γνωστός και ως φορητός ή σφιγκτήρας πένσας, χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικού σε επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης και φρεζαρίσματος. Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εφαρμογών όπου απαιτείται δύναμη σύσφιξης και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Διαθέτει σώμα από ανθρακούχο χάλυβα με συνολικό μήκος 10.86 ίντσες (27.584 cm). Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας συμπίεσης έχει σχεδιαστεί για στερέωση βιδώνοντας ή συγκολλώντας τη ράβδο βάσης σε ένα εξάρτημα σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της βάσης. Παρέχεται με περιστρεφόμενο άξονα ποδιού M10 για εξασφάλιση απόσβεσης κραδασμών και σταθερότητας. Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας διαθέτει εργονομική λαβή που ανοίγει τις σιαγόνες έως και 85 μοίρες για επιπλέον απόσταση εργασίας. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει συρόμενη σιαγόνα με άξονα. Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας πίεσης είναι κατάλληλος για εφαρμογές εργασίας όπου δεν χρειάζονται συνδετήρες ή μόνιμα τοποθετημένοι σφιγκτήρες. Ενσωματώνει εργονομική λαβή και μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 800 lb (362.87 kg). Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 345-G κατασκευάζεται με μηχανική επεξεργασία σε αυστηρές ανοχές για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας για εργασίες κατασκευής και επισκευής τεμαχίου.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας πένσας συμπίεσης Destaco 345-G είναι κατάλληλος για χύτευση πλαστικού με έγχυση, εργασίες συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 345-G παρέχεται με περιστρεφόμενο πέλμα M10 που μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους.
- Αυτό το μοντέλο διαθέτει συρόμενη σιαγόνα που ανοίγει έως και 86 μοίρες για ελεύθερο χώρο εργασίας.
- Έχει ατσάλινη κατασκευή με φινίρισμα ψευδαργύρου για δομική ακαμψία & ανθεκτικότητα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 468206-M: Αυτοί οι ανταλλακτικοί περιστρεφόμενοι άξονες κορυφής έχουν σχεδιαστεί για χρήση με σφιγκτήρα πένσας συμπίεσης Destaco 345-G για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ σφιγκτήρων και συσφιγμένων αντικειμένων, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Παρέχει εξαιρετική αντοχή στο λάδι και είναι χωρίς LABS (σιλικόνη). Αυτός ο άξονας μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 345-G συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 345-G συνοδεύεται από ράβδο στήριξης που μπορεί είτε να συγκολληθεί είτε να υποβληθεί σε μηχανική επεξεργασία σε μια επιφάνεια εργασίας για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι σφιγκτήρες πένσας;
Α. Οι σφιγκτήρες πένσας έχουν σχεδιαστεί για φορητές εφαρμογές σύσφιξης και, ως εκ τούτου, είναι επίσης γνωστοί ως φορητοί σφιγκτήρες. Έρχονται με σιαγόνες που κλειδώνουν αυτόματα όταν κλείνουν, καθώς η μία ή και οι δύο λαβές πιέζονται στην κεντρική θέση. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να χωρέσουν επανειλημμένα τεμάχια εργασίας του ίδιου πάχους με μία μόνο ενέργεια.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Είναι συνήθως μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
Α. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες δράσης, οι συνηθισμένοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες από το Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για την εμπλοκή του εμβόλου για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Τι σημαίνει η χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας πένσας;
Α. Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες στυλ συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της πλαστικής χύτευσης με έγχυση, συγκόλλησης και συναρμολόγησης. Είναι ιδανικά για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Ε. Τι είναι το άνοιγμα της γνάθου;
A. Άνοιγμα σιαγόνας είναι ο βαθμός του πόσο μακριά μπορεί να ανοίξει το στόμιο των σιαγόνων ενός σφιγκτήρα πένσας. Αυτό δείχνει τη μέγιστη χωρητικότητά του. Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 325 διαθέτει γωνία ανοίγματος 85 μοιρών.