DESTACO Σφιγκτήρες 325 Series Squeeze Action Plier


Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 325 στερεώνουν ή συγκρατούν αντικείμενα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια διεργασιών όπως η συγκόλληση, η κόλληση ή η συναρμολόγηση. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι χρήσιμοι για εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής μετάλλων. Η αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, επωφελείται από τη χρήση σφιγκτήρων πένσας πίεσης σε εργασίες όπως η ασφάλιση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια περίπλοκων διαδικασιών συναρμολόγησης. Επιπλέον, η κατασκευαστική βιομηχανία χρησιμοποιεί αυτούς τους σφιγκτήρες Destaco για να συγκρατεί τα υλικά στη θέση τους, γεγονός που βελτιώνει την ακρίβεια εγκατάστασης. Χρησιμοποιούνται επίσης στον ιατρικό τομέα για να ...κρατήστε με ασφάλεια ευαίσθητα εργαλεία ή ιστούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Μηχανισμός κλειδώματος: Βίδα , Συνολικό μήκος: 8.280 " , Άτρακτος: Εξάγωνο μπουλόνι κεφαλής , Μέγεθος νήματος: M12
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΆνοιγμα γνάθουΒάθος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
325
800 λίβρεςΑτσάλι90 °1.25 "1.78 "€64.34
A
325-ΣΣ
800 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι90 °1.25 "1.78 "€211.72

Σφιγκτήρες 325 Series Squeeze Action Plier

Οι σφιγκτήρες πρέσας συμπίεσης Destaco 325 Series έρχονται με ένα αυτόματο σύστημα κλειδώματος που παρέχει δράση συμπίεσης όταν πιέζεται μία ή και οι δύο λαβές στην κεντρική θέση. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν εργονομική λαβή και μπορούν να αντέξουν έως 800 lb (362.87 kg) φορτίου.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης έχουν σιαγόνα ανοίγματος 90 μοιρών και διάταξη μονής λαβής.
  • Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν τη λαβή προς τα πίσω, η οποία με τη σειρά της, μετατοπίζει το σαγόνι προς τα πίσω κατά 90 μοίρες.
  • Στη συνέχεια, ο σφιγκτήρας μπορεί να οδηγηθεί πάνω στο τεμάχιο εργασίας και η σιαγόνα μπορεί να επανατοποθετηθεί στη θέση του μετακινώντας τη λαβή προς τα εμπρός.

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 325 διαθέτουν μια κινητή σιαγόνα που μπορεί να αιωρείται έως και 90 μοίρες.
  • Έχουν απελευθέρωση σκανδάλης Destaco για άνοιγμα με το ένα χέρι.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτοί οι σφιγκτήρες κατάλληλοι τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετη σύσφιξη;

Ναι, οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 325 επιτρέπουν τόσο οριζόντια όσο και κάθετη σύσφιξη.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ σφιγκτήρες πένσας πίεσης της σειράς Destaco 325;

  • Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια και προστασία ματιών).
  • Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας είναι καλά σφιγμένος.
  • Προσέχετε τα σημεία τσιμπήματος κατά τη λειτουργία για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τι είναι ο σφιγκτήρας πένσας πίεσης;

Οι σφιγκτήρες δράσης συμπίεσης Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες τύπου συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για εργασίες χύτευσης με έγχυση πλαστικού, συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;