Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα των εξαρτημάτων (τοποθετημένα οριζόντια ή κατακόρυφα στη βάση του σφιγκτήρα τους) στις εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι κυρίως διαθέσιμοι σε στυλ σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντιο και κατακόρυφο) και τύπου J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 351 χαρακτηριστικό ράβδο έλξης γάντζου J για το τράβηγμα μιας πλάκας μανδάλωσης / τεμαχίου εργασίας (παράλληλη με τη βάση του σφιγκτήρα) όταν μετακινείται η λαβή του σφιγκτήρα. Αυτή η λαβή σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 351-M-50 έχει 50 mm μακρύτερο γάντζο J για το τράβηγμα των τεμαχίων σε μεγαλύτερη απόσταση από τη βάση του σφιγκτήρα από έναν τυπικό σφιγκτήρα τύπου γάντζου J. Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια ή τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει αντοχή και να αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία. Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα 375 λίβρες. Raptor Supplies Προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε συνθήκες τριβής. στενή βάση φλάντζας για εγκατάσταση σε συμπαγείς χώρους. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος κατά τη λειτουργία. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο το τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 324-M-50 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με κάθετο άγκιστρο U για τη συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του. παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα 500 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-M-50 χρησιμοποιείται για το κλείσιμο θυρών θαλάμων, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τυμπάνων και σκαφών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-M-50 έχει μια ράβδο έλξης με γάντζο J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση του σφιγκτήρα και ενός τεμαχίου εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο J είναι 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου για εύκολο χειρισμό των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για να παρέχει δομική ακεραιότητα και να αποτρέπει τη φθορά σε συνθήκες τριβής.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 375 λίβρες.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε τεμάχιο εργασίας / οριζόντια επιφάνεια.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει ανταλλακτικά και ανταλλακτικά του σφιγκτήρα Destaco 351-M-50, όπως συγκρότημα γάντζου Destaco (351215-M-50) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (351-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-M-50 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-M-50 έχει οπές με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / οριζόντια επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 351-M-50 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες, όπως σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 351-SS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε σκληρά περιβάλλοντα. Προμηθεύουμε επίσης Destaco 351-ΒΜ-50 σφιγκτήρας με στενή βάση φλάντζας για τοποθέτηση σε συμπαγείς χώρους.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-M-50 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (351), 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-Μ-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (351-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 351-RM-50 σφιγκτήρας μανδάλου με μηχανισμό Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.