Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-50 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει ένα ελαστικό πώμα πάνω στην επιφάνεια εργασίας για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας. Έρχεται με μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Αυτό το μάνδαλο δράσης έλξης παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-50 ενσωματώνει μια σταθερή σχεδίαση που επιτρέπει στους χρήστες να ασφαλίζουν και να χαλαρώνουν το υλικό χωρίς να μετακινούν την τοποθέτηση του ίδιου του σφιγκτήρα. Εφαρμόζει δύναμη σε ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα, αντί να πιέζει προς τα εμπρός και να εφαρμόζει τη δύναμη, να τραβήξει προς τα εμπρός και να ασκήσει τη δύναμη. Έρχεται εξοπλισμένο με λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο. Η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων, όπως πώματα καλουπιού και μανδάλωμα θυρών.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-50 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας έλξης Destaco 324-M-50 είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης διαθέτει ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση και παρέχει θετική σύνδεση με την πλάκα μανδάλωσης.
- Έρχεται με 50 mm μακρύτερο γάντζο από το τυπικό μήκος γάντζου για ευκολία στη χρήση.
- Η πλάκα μανδάλωσης περιλαμβάνεται με τον σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 324-M-50.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 324101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες ασφάλισης χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 324-M-50 για να παρέχουν σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-50 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-50 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-M-50 ιδανικός για εφαρμογές που αφορούν βαριές δυνάμεις;
Α. Ναι, το Destaco 324-M-50 διαθέτει λειτουργία κλειδώματος κεντρικού εναλλαγής που επιτρέπει στη μονάδα να αντέχει σε βαριές δυνάμεις όπως αυτές που δημιουργούνται σε εργασίες χύτευσης πλαστικού.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.