Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο και το άνοιγμα των εξαρτημάτων σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια λαβή για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης / άγκιστρου σύσφιξης γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας (τοποθετημένη οριζόντια ή κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα). Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της Destaco έχουν σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια & κατακόρυφα) και γάντζο J για εξαρτήματα έλξης / κλεισίματος. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 324 είναι εξοπλισμένα με ένα κατακόρυφο άγκιστρο U για να κλείνει ένα τεμάχιο εργασίας / εξάρτημα που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές των σφιγκτήρων τους είναι ενσωματωμένες με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορο χειρισμό με ένα χέρι. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 324-M-100 προσφέρει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από έναν σφιγκτήρα τύπου γάντζου U τυπικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει κατασκευή από χάλυβα για αντοχή και ανθεκτικότητα ώστε να αντέχει την τακτική φθορά. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 500 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος και να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα κατά τη λειτουργία. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-50 στο το τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-M-100 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 360 lb και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 324-M-100 χρησιμοποιείται για το κλείσιμο εξαρτημάτων όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλούπια και καλύμματα πρόσβασης σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, μεταφορές, αυτοκίνητα και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-100 είναι εξοπλισμένος με ένα σπειροειδές, κατακόρυφο άγκιστρο U για εύκολη ρύθμιση σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 100 mm μεγαλύτερο από ένα τυπικό μήκος γάντζου U για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακεραιότητα και ανθεκτικότητα για αντοχή στο σπάσιμο / κάμψη.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 500 λίβρες.
- Η εργονομική λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει την πλάκα μανδάλωσης Destaco (324101) για ασφαλή στερέωση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 324-M-100 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Τα εξαρτήματα αντικατάστασης, όπως το συγκρότημα γάντζου (324215-M-100) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (324-ZB1) μπορούν να αντικαταστήσουν τα ελαττωματικά ή φθαρμένα μέρη του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 324-M-100 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 324-M-100 έχει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα μάνδαλου για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να ξεβιδωθεί εύκολα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για να τον αφαιρέσετε από την επιφάνεια τοποθέτησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 324-M-100 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 324-RM-100 σφιγκτήρας μάνδαλου με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος κατά τη λειτουργία. Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 324-SS-M-100 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 324-M-100 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
Η A. Destaco προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες μάνδαλου με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (324), 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (324-Μ-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (324-Μ-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.