Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-RM-100 είναι κατάλληλος για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Βοηθά στη διαμόρφωση και τη στερέωση κλεισίματος για πόρτες, καπάκια και καλύμματα και προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης βοηθά στη συγκράτηση της μονάδας σφιγκτήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι δεσμευμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κούρασης λειτουργίες σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 324-RM-100 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα, μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια ή κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης είναι ενσωματωμένος με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-100 είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 500 lb.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά, απλώς προσθέστε το επίθημα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN (για παράδειγμα, 324-M-25) και ζητήστε προσφορά για το ίδιο στις Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-100 είναι ιδανικός για μια ποικιλία εφαρμογών όπως συγκράτηση, στερέωση, συναρμολόγηση και χύτευση καπακιών, θυρών, τυμπάνων, καλυμμάτων πρόσβασης, δοχείων και δοχείων στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-RM-100 διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για την ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης συνοδεύεται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-100 είναι ενσωματωμένος με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-100 είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 500 λίβρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-RM-100 διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για την ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης συνοδεύεται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-100 είναι ενσωματωμένος με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-100 είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 500 λίβρες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.