Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης χρησιμοποιούν μια λαβή για να τοποθετήσουν μια ράβδο έλξης / άγκιστρο σύσφιξης γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας / εξάρτημα (τοποθετημένο οριζόντια ή κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα). Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της Destaco έχουν σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια & κατακόρυφα) και γάντζο J για συχνό τράβηγμα/κλείσιμο εξαρτημάτων σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 324 διαθέτουν ένα κατακόρυφο άγκιστρο U για να κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα. Οι εργονομικές λαβές τους είναι εξοπλισμένες με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορη, με ένα χέρι χειρισμό. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 324-RM-25 συνοδεύεται από ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 25 mm από ένα τυπικό σφιγκτήρα τύπου U hook για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση. Είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό Toggle Lock Plus ως δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντοχή και ανθεκτικότητα ώστε να αντέχει την τακτική φθορά. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 500 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-RM-25 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 360 lb και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 324-RM-25 είναι κατάλληλος για κλείσιμο εξαρτημάτων, όπως καπάκια, πόρτες θαλάμων και καλύμματα πρόσβασης σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, μεταφορές, αυτοκίνητα και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται επίσης κατά τις εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 324-RM-25 είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό Toggle Lock για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα κατακόρυφο γάντζο U με σπείρωμα για εύκολη προσαρμογή σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας που είναι προσανατολισμένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U είναι 25 mm μεγαλύτερη από ένα τυπικό μήκος γάντζου U για το κλείσιμο των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα & ανθεκτικότητα για αντοχή στο σπάσιμο / κάμψη.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 500 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια εύκολη στη χρήση λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει την πλάκα ασφάλισης Destaco (324101) για την ασφαλή στερέωση ενός τεμαχίου εργασίας στο άγκιστρο σφιγκτήρα Destaco 324-RM-25.
- Το ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου Destaco (324215-M-25) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (324215-M-25) μπορούν να αντικαταστήσουν τα ελαττωματικά ή φθαρμένα μέρη του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 324-RM-25 ακολουθεί τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση και η πλάκα ασφάλισης του σφιγκτήρα Destaco 324-RM-25 διαθέτουν οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί από την εγκατεστημένη επιφάνεια ξεβιδώνοντας τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 324-RM-25 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 324-M-25 σφιγκτήρας μάνδαλου χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και ως δευτερεύον σύστημα κλειδώματος για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία. Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 324-RSS-M-25 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 324-RM-25 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (324-R), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (324-RM-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (324-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.