Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 324-M-25 είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό δράσης έλξης για να παρέχει ισχυρή δύναμη κλεισίματος, θετικό κράτημα και άνετη λειτουργία. Παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή σφιγκτήρες C ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας και το κρατά στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας εργασίες σύσφιξης γρήγορες και λιγότερες από κόπωση. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια / κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης εξαρτάται από τρία κύρια εξαρτήματα - έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα, μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Είναι εξοπλισμένο με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι και είναι ιδανικό για τη στερέωση και τη διαμόρφωση κλεισίματος για πόρτες, καπάκια και καλύμματα, καθώς και για τη συναρμολόγηση εφαρμογών στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αυτοκινήτων και αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-M-25 διαθέτει μάνδαλα τύπου U hook ενσωματωμένα με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις. Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα, που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 324-M-25 είναι κατάλληλος για μια ποικιλία εφαρμογών όπως στερέωση, συγκράτηση, συναρμολόγηση και χύτευση τυμπάνων, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, πόρτες, δοχεία και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας έλξης Destaco 324-M-25 είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης συνοδεύεται από ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση και παρέχει θετική σύνδεση με την πλάκα ασφάλισης.
- Έρχεται με 25 mm μακρύτερο γάντζο από το τυπικό μήκος γάντζου για ευκολία στη χρήση.
- Η πλάκα ασφάλισης περιλαμβάνεται με το σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 324-M-25.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 324101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες μανδάλωσης χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 324-M-25 για να παρέχουν σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής. Διαθέτουν σφήνα στο επάνω μέρος και είναι σχεδιασμένα για ευκολία στη χρήση και προσθήκη λειτουργικότητας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-25 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-M-25 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση), χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε έναν σφιγκτήρα μανδάλου.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.