Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-RM-50 παρέχει γρήγορο κλείδωμα ή σύσφιξη των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 500 lb και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχεται επίσης με λαβή και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη και ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας λαβής έλξης λειτουργεί παρόμοια με τα κουτιά ειδών ψαρέματος με μάνταλο. Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 324-RM-50 εφαρμόζει τη δύναμη σε ευθεία, ευθεία κατεύθυνση για να επιτρέψει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα από πίσω, με τη λαβή στην πίσω και κλειδωμένη θέση, εμποδίζοντας έτσι τα εξαρτήματα να πέφτουν προς τα εμπρός. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης και αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων, όπως πώματα καλουπιού και μανδάλωμα θυρών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μεγαλύτερο άγκιστρο 50 mm από το τυπικό μήκος και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-50 είναι εξοπλισμένος με έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως στερέωση, συγκράτηση και χύτευση θυρών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τύμπανων, δοχείων και δοχείων. Χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-50 έχει σχεδιαστεί για τη σφράγιση θυρών θαλάμων και κλεισίματος καλουπιών.
- Διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για θετικό κράτημα και άνετη λειτουργία με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης είναι εξοπλισμένος με ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει εύκολες ρυθμίσεις και ένα μοχλό απελευθέρωσης Toggle Lock Plus που αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα.
- Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα και η βάση με φλάντζα προσφέρουν ανθεκτικότητα και ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια, αντίστοιχα.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 324-RM-50 έχει μακρύτερο άγκιστρο 50 mm για άνετο κράτημα και εύκολη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 324101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες ασφάλισης χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 324-RM-50 για να παρέχουν σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής. Διαθέτουν σφήνα στο επάνω μέρος και είναι σχεδιασμένα για ευκολία στη χρήση και προσθήκη λειτουργικότητας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-50 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-50 διαθέτει μια βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης για την εγκατάσταση της μονάδας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 324-RM-50;
A. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ερ. Η Destaco προσφέρει χωριστά μάνδαλα για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων μάνταλων για να διασφαλίσει ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.