Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 1 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες AC γενικής χρήσης 3 φάσεων, 1HP, 208-230 / 460VAC
Οι τριφασικοί κινητήρες AC γενικής χρήσης της Dayton χρησιμοποιούνται σε θερμοσίφωνες, αντλίες, μεταφορείς και μηχανοκίνητο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Αυτοί οι κινητήρες συνεχούς λειτουργίας διαθέτουν σκελετό από χάλυβα NEMA 3 για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή. Παρέχουν ταχύτητες έως και 56 RPM και επιτρέπουν την περιστροφή του άξονα τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα. Αυτοί οι κινητήρες συμμορφώνονται με τα πρότυπα CE, CSA και UL και έχουν βαθμολογία NEMA Premium, παρέχοντας εξαιρετική απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των τριφασικών κινητήρων Dayton, που διατίθενται σε ονομαστικές αποδόσεις 3470 και 3 τοις εκατό σε Raptor Supplies.