DAYTON 31LH49 3-φάση 1 Hp 1760 208-230 / 460v 83.5 | AG2MFY

DAYTON 31LH49 3-phase 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MFY Μοντέλο: 31LH49

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.5-3.1/1.6
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας8.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση83.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.5 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.159
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8501515040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMHzΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
DAYTON 31LH31 3-phase 1 Hp 1750 208-230 / 460v 85.5 | AG2MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%€396.19
DAYTON 31LH48 3-phase 1 Hp 3470 208-230 / 460v 77.0 | AG2MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€351.59
DAYTON 31LH65 3-phase 1 Hp 3470 208-230 / 460v 77.0 | AG2MGQ 31LH653001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608.5 "347077.0%€354.06
DAYTON 31LH66 3-φάση 1 Hp 1760 208-230 / 460v 83.5 | AG2MGR 31LH661701-180056HC3.5-3.1/1.61701-1800609.125 "176083.5%€620.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LH49 3-phase 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5
€354.06 /μονάδα