Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 5-11 / 16 " , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Υποεφαρμογή Motor: Ζώνη Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.25 " , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 2 9 / 16 " , Τάση: 115/230
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν περιβλήματα TEAO (πλήρως κλειστού αέρα) που πρέπει να εγκατασταθούν εντός του ρεύματος αέρα για σωστή ψύξη των περιελίξεων του κινητήρα για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Είναι ενσωματωμένα με ρουλεμάν για να παρουσιάζουν χαμηλές απώλειες τριβής σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας και ποικίλα εύρη θερμοκρασίας, αποτρέποντας τη φθορά του εξαρτήματος κύλισης.
- Διαθέτουν ελαστικά εκτεταμένα στηρίγματα βάσης για την ανάρτηση του κινητήρα για την απόσβεση των κραδασμών και του θορύβου κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
- Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με ένα αυτόματο θερμικό προστατευτικό που σβήνει τον κινητήρα κατά την παραγωγή υπερβολικής θερμότητας και επαναφέρει την ισχύ μόλις κρυώσει ο κινητήρας.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η λειτουργία συνεχούς υπηρεσίας;
Η συνεχής λειτουργία μεταφέρει σταθερό φορτίο χωρίς να υπερβαίνει την αναφερόμενη θερμοκρασία για να επιτευχθεί θερμική ισορροπία.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός μόνιμου διαχωρισμένου πυκνωτή;
Οι PSC (μόνιμοι διαιρούμενοι πυκνωτές) συνδέονται μόνιμα στους κινητήρες για να παράγουν ροπή υψηλής εκκίνησης, ιδανική για χρήση σε συστήματα HVAC. Αυτές οι μονάδες έχουν την ίδια φάση πυκνωτή και πυκνωτή στο κύκλωμα τόσο για την εκκίνηση όσο και για τη λειτουργία σε αντίθεση με τους μονοφασικούς κινητήρες που χρησιμοποιούν τη φάση του πυκνωτή μόνο κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
Προς ποια κατεύθυνση μπορεί να περιστραφεί ο κινητήρας;
Οι κινητήρες της πτηνοτροφικής μονάδας μπορούν να περιστραφούν τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα.