MARATHON MOTORS 048A17T119 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1625 Rpm 115 V | AF8BCU 24PT99 / X032

MARATHON MOTORS 048A17T119 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1625 Rpm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BCU Μοντέλο: 048A17T119Cross Ref: 24PT99 / X032

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€605.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Y
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.4/2.7
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1625
Ονομαστική απόδοση72%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 13 / 16 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center8-20 / 23 "
Εύρος RPM1601-1700
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2 9 / 16 "
Πρότυπο Stud1-11/25" x 5-3/25"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλήση στο Ring CenterκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΠρότυπο StudHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11T2021 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1075 Rpm 115 V | AF8BCP 24PT95 / X027 048Α11Τ20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1075€476.66
MARATHON MOTORS 048A11T2022 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1075 Rpm 115 V | AF8BCQ 24PT96 / X028 048Α11Τ20227-22 / 25 "48Y4.2/2.11001-11001-3/25" x 5-3/25"1/38.25 "1075€568.46
MARATHON MOTORS 048A11T2023 Μοτέρ Split Phase 1/2 Hp 1075 Rpm 115 V | AF8BCR 24PT97 / X029 048Α11Τ20237-22 / 25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "1075€559.60
MARATHON MOTORS 048A17T118 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1625 Rpm 115 V | AF8BCT 24PT98 / X030 048Α17Τ1188-3 / 25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "1625€523.31
MARATHON MOTORS 048A17T2002 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1625 Rpm 115 V | AF8BCV 24PV01 / X024 048Α17Τ20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1625€462.79
MARATHON MOTORS 048A17T2003 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1625 Rpm 115 V | AF8BCW 24PV02 / X025 048Α17Τ20037.55 "48Z4.4/2.21601-17001-3/25" x 5-3/25"1/37.5 "1625€481.02
MARATHON MOTORS 048A17T2004 Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1625 Rpm 115 V | AF8BCX 24PV03 / X026 048Α17Τ20047-22 / 25 "48Z6.0/3.01601-17001-3/25" x 5-3/25"1/28.5 "1625€526.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T119 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1625 Rpm 115 V
€605.99 /μονάδα