Μέγεθος μπαταρίας: 12V , Χωρητικότητα: 2000 lbs. , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Πάχος καταστρώματος: 1 / 4 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τάση ελέγχου χειρός: 24V , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Ναι , Ανύψωση ανά περιστροφή με βαρύ φορτίο: 1 / 8 " , Ανύψωση ανά περιστροφή με ελαφρύ φορτίο: 5 / 16 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 42.19 " , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση: 58 , Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση: 146 , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Φάση: 1 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Φορητό: Ναι , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα