VESTIL MT-2442-LP-AC Χαμηλού προφίλ AC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WHY Μοντέλο: MT-2442-LP-AC

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,750.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Πάχος καταστρώματος1 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τάση ελέγχου χειρός24V
Ύψος23.94 "
Μήκος43.88 "
Χαμηλό ύψος23 15 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42.19 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 1 / 4 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)18 ίντσες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος23.94 "
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Μηνυμάτων4
ΕπιχείρησηAC
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας42 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος42 3 / 16 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τάση115V AC
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 158.85
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΣυμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΠηγή ενέργειαςΤάσηΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL MT-2436-LP Low Profile Mechanical Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WHR MT-2436-LP24 "Οχι-Χειροκίνητο-24 "23.94 "37.88 "€2,018.77
VESTIL MT-2436-LP-AC Χαμηλού προφίλ AC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "ΟχιΟχιΗλεκτρικό115V AC24 "23.94 "38.06 "€6,417.22
VESTIL MT-2442-LP Low Profile Mechanical Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WHX MT-2442-LP24 "Οχι-Χειροκίνητο-24 "23.94 "43.88 "€2,439.70
VESTIL MT-2442-LP-DC Χαμηλού προφίλ DC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "ΝαιΝαιΗλεκτρικό12V DC24 "23.94 "43.88 "€6,750.89
VESTIL MT-2448-LP Low Profile Mechanical Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7WJA MT-2448-LP24 "Οχι-Χειροκίνητο-24 "23.94 "49.88 "€2,691.63
VESTIL MT-2448-LP-AC Χαμηλού προφίλ AC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "ΟχιΟχιΗλεκτρικό115V AC24 "23.94 "49.88 "€7,014.40
VESTIL MT-2448-LP-DC Χαμηλού προφίλ DC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7WJC MT-2448-LP-DC24 "-ΝαιΗλεκτρικό12V DC24 "23.94 "49.88 "€7,014.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MT-2442-LP-AC Χαμηλού προφίλ AC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 42 ίντσες
€6,750.89 /μονάδα