A B Ρουλεμάν: Μανίκι , Διάμετρος σώματος: 5" , Απαιτούμενος πυκνωτής: Κανένας , Καθήκον: Συνεχής Air-Over , περίβλημα: Open Air-Over , Πλαίσιο: 42Y , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος καλωδίου: 31 "έως 34" , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 3.375 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρας συμπυκνωτή , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Τοποθέτηση: Πρόσωπο , RPM πινακίδας: 1500 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 5.875 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CCWLE , Εύρος στροφών: 1401-1500 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 5 / 16 " , Μήκος άξονα: 2.5 " , Προσανατολισμός άξονα: Οριζόντιος , Τύπος άξονα: Διαμέρισμα , Μοτίβο Stud: 1-11/16 x 1-11/16" , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 230