Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY OTC6004 Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/20 Hp 1500 Rpm | AD2LTY 3RCU9

CENTURY OTC6004 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/20 Hp 1500 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LTY Μοντέλο: OTC6004Cross Ref: 3RCU9
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
€211.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο1.1
HP1/20
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου31 "έως 34"
Μήκος λιγότερο άξονας3.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1500
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος5.875 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.5 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud1-11/16 x 1-11/16"
Ποσότητα Stud4
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.069
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8501106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΤιμή
CENTURY OTC6001 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/15 Hp 1500 Rpm | AD2LUA 3RCV3 OTC60011.31/15€232.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OTC6004 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/20 Hp 1500 Rpm
€211.59 /μονάδα