Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR Receptacle, 30A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire Ground | AD6ZRT 4CV24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2620AR, 30A, 250VAC, 2 πόλων, 3 καλωδιακή γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZRT Μοντέλο: HBL2620ARCross Ref: 4CV24

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€108.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό τυλιγμένο δοχείο
Ενισχυτές30
ΧρώμαΓκρι, Λευκό
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος3.14 "
HP2
Εκτίμηση IP20
Μήκος4.77 "
ΥλικόΤροποποιημένο αντίκτυπο PBT
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL6-30R
Αξιολόγηση NEMAL6-30R
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος2.85 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310AR Γωνιακή υποδοχή, One Gang, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20ΓκρίL5-20R23-καλώδιοΜονοφασική125 VAC€67.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR Γωνιακό δοχείο, 20Α, 250VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20ΓκρίL6-20R23-καλώδιοΜονοφασική250 VAC€59.40
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2420AR Γωνιακή υποδοχή, One Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZHK 4CT92 HBL2420ARL15-20R20ΓκρίL15-20R34-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VAC€97.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430AR Angled Receptacle, One Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3 Pole | AD6ZQW 4CV01 HBL2430ARL16-20R20ΓκρίL16-20R34-καλώδιοΤρεις φάσεις480 VAC€93.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR Γωνιακό δοχείο, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20ΓκρίL21-20R45-καλώδιο3 φάση WYE120/208 VAC Y€112.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610AR Γωνιακή υποδοχή, One Gang, 30A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30ΓκρίL5-30R23-καλώδιοΜονοφασική125 VAC€110.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710AR Angled Receptacle, One Gang, 30A, 125/250VAC, 3 Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZTA 4CV32 HBL2710ARL14-30R30ΓκρίL14-30R34-καλώδιοΜονοφασική125 / 250 VAC€157.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2620AR, 30A, 250VAC, 2 πόλων, 3 καλωδιακή γείωση
€108.06 /μονάδα