HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχεία με γωνιακή ασφάλεια-σκελετό, 2/3/4 Πόλο


Φίλτρα
Συνδεσιμότητα: Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδών , Βαθμός: Βιομηχανικά , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 4.77 " , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Αριθμός συμμοριών: 1-ταχύτητα , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Τυλιγμένος , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL2310AR
L5-20R20ΓκρίL5-20R23-καλώδιοΜονοφασική125 VAC€71.43
B
HBL2610AR
L5-30R30ΓκρίL5-30R23-καλώδιοΜονοφασική125 VAC€111.92
C
HBL2320AR
L6-20R20ΓκρίL6-20R23-καλώδιοΜονοφασική250 VAC€66.41
D
HBL2620AR
L6-30R30Γκρι, ΛευκόL6-30R2Γείωση 3-καλωδίωνΜονοφασική250 VAC€111.54
E
HBL2710AR
L14-30R30ΓκρίL14-30R34-καλώδιοΜονοφασική125 / 250 VAC€156.59
F
HBL2420AR
L15-20R20ΓκρίL15-20R34-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VAC€101.89
G
HBL2720AR
L15-30R30ΓκρίL15-30R34-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VAC€166.60
H
HBL2430AR
L16-20R20ΓκρίL16-20R34-καλώδιοΤρεις φάσεις480 VAC€98.28
I
HBL2730AR
L16-30R30ΓκρίL16-30R34-καλώδιοΤρεις φάσεις480 VAC€153.77
J
HBL2510AR
L21-20R20ΓκρίL21-20R45-καλώδιο3 φάση WYE120/208 VAC Y€116.09
K
HBL2810AR
L21-30R30Γκρι, ΛευκόL21-30R4Γείωση 5-καλωδίων3 φάση WYE120/208 VAC Y€172.19

Δοχεία με γωνιακή ασφάλεια-σκελετό, 2/3/4 Πόλο

Συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Οι γωνιακοί περιστρεφόμενοι υποδοχείς Kellems Twist-Lock συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά, γωνιακά καλυμμένα δοχεία διαθέτουν θερμοπλαστικό περίβλημα με πολυανθρακικό τερματικό συγκράτησης για αντοχή σε κρούση και διάβρωση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μια συμμορία, γωνιακό σχεδιασμό περιβλήματος για χρήση ελάχιστου χώρου κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα δοχείων 20 / 30A σε γκρι χρώμα, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 120 / 208, 125, 250 και 480 VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;