STAFFORD MFG Σειρά υπογραφής, δύο τεμάχια χωρισμένα αριστερά κολάρα ACME με σπείρωμα άξονα


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1215 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Αριστερό ACME
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτος
A
11L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L008F
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "
RFQ
A
11L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L012F
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L006F
3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ
A
11L010F
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "
RFQ
A
11L014F
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L007F
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ

Σειρά υπογραφής, δύο τεμάχια χωρισμένα αριστερά κολάρα ACME με σπείρωμα άξονα

Τα αριστερά κολάρα ACME της σειράς υπογραφής Stafford Manufacturing είναι μηχανικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση και την τοποθέτηση εξαρτημάτων σε έναν άξονα με σπείρωμα με αριστερό προφίλ σπειρώματος ACME. Αποτελούνται από δύο ξεχωριστά μισά που μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν γύρω από έναν άξονα. Κάθε μισό έχει μια εσωτερική οπή με ένα αριστερό σπείρωμα ACME, που του επιτρέπει να εμπλέκεται με το αντίστοιχο νήμα στον άξονα. Ο διαχωρισμένος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του άξονα. Αυτά τα δύο τεμάχια σπαστά γιακά είναι ιδανικά για εφαρμογές όπως περιορισμός διαδρομής, στοπ και τέντωμα ύψους και ελατηρίου. Έχουν εξαιρετική δύναμη σύσφιξης, είναι επεξεργασμένα με ακρίβεια και δεν σφραγίζουν.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;