SPEEDAIRE Διπλός κύλινδρος στρογγυλού αέρα, στήριγμα μύτης, διάμετρος οπής 2 "


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 2" , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος ράβδουΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΚτύπημαΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ZEC1
1/2 "-20 UNFΑλουμίνιο250 psi4"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT€149.89
A
5ZEC2
1/2 "-20 UNFΑλουμίνιο250 psi5"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€159.11
A
5ΖΕΑ9
1/2 "-20 UNFΑλουμίνιο250 psi2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€136.20
A
5ZEC0
1/2 "-20 UNFΑλουμίνιο250 psi3"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT€143.96
A
5ZEC3
1/2 "-20 UNFΑλουμίνιο250 psi6"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT€162.51
B
2.00DSRD 01.00
1 / 2-20 UNFΝτέλριν100 psi1"32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€26.72
B
2.00DXPSRD 01.00
1 / 2-20 UNFΝτέλριν100 psi6"32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€173.03
B
2.00DXPSRD 02.00
1 / 2-20 UNFΝτέλριν100 psi1"32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€29.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;