Stafford Mfg 11L104F Threaded Shaft Collar, LH Thread, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-1/4-5 Inch Bore, Steel | CJ6FRA

STAFFORD MFG 11L104F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα LH, 2 τεμάχια διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4-5 ίντσες, χάλυβας

Είδος: CJ6FRA Μοντέλο: 11L104F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 1/4 "-5
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.500 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΑριστερό ACME
Πλάτος0.750 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 11L006F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FQR 11L006F3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 11L007F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 7/16-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FQT 11L007F7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 11L008F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2-10 ίντσας, χάλυβας | CJ6FQU 11L008F1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 11L010F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8-8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FQV 11L010F5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 11L012F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4-6 ιντσών, χάλυβας | CJ6FQW 11L012F3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
Stafford Mfg 11L014F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 7/8-6 ιντσών, χάλυβας | CJ6FQX 11L014F7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
Stafford Mfg 11L100F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Σπείρωμα LH, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-5 ιντσών, χάλυβας | CJ6FQY 11L100F1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 11L104F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα LH, 2 τεμάχια διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4-5 ίντσες, χάλυβας