VESTIL Τραπέζια ανύψωσης στενού ψαλιδιού σειράς EHLT-N


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 24 " , Κινητήρας HP: 2 hp , Κίνηση: Μη Φορητό, Σταθερό , Πίεση λειτουργίας: 3000 psi , Τύπος λειτουργίας: Κρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό , Μήκος πλατφόρμας: 48 " , Πλάτος πλατφόρμας: 16 " , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Τάση χειροκίνητου κουμπιού: 24V AC
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧαμηλό ύψοςΥψωμένο ύψοςΧωρητικότηταΤάσηΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EHLT-N-1648-1-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "1000 lbs.460V AC3€5,863.09
B
EHLT-N-1648-2-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC3€6,288.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;