VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Τραπέζι ανύψωσης ηλεκτρικού υδραυλικού ψαλιδιού, στενό, 2000 λίβρες, μπλε, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RJG Μοντέλο: EHLT-N-1648-2-32

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,288.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
καλώδιο Μήκος96 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 hz
Ύψος8"
Βαθμολογία υδραυλικών εξαρτημάτων3000 psi
Hz60
Μήκος48.38 "
Ταχύτητα ανύψωσης11 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης24 "
Χαμηλό ύψος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος24 "
Κινητήρας HP2 hp
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Τύπος λειτουργίαςΚρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Πιέστε το κουμπί χειρός24V AC
Τάση χειροκίνητου ελέγχου κουμπιού24V AC
Υψωμένο ύψος32 "
Στατική χωρητικότητα2000 lbs.
Τάση460V AC
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162.9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧαμηλό ύψοςΥψωμένο ύψοςΧωρητικότηταΤάσηΦάσηΤιμή
VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Τραπέζι ανύψωσης ηλεκτρικού υδραυλικού ψαλιδιού, στενό, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG7RJF EHLT-N-1648-1-3248.38 "16.38 "8"8"32 "1000 lbs.460V AC3€5,863.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Τραπέζι ανύψωσης ηλεκτρικού υδραυλικού ψαλιδιού, στενό, 2000 λίβρες, μπλε, ατσάλι
€6,288.51 /μονάδα