Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-M-25 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού. Σπρώχνεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης παρέχει θετικό κράτημα και ισχυρή δύναμη κλεισίματος, καθώς και μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 375 λίβρες. Είναι ιδανικός για εφαρμογές χύτευσης, μανδάλωσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας 351-M-25 εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια / κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Παρέχεται επίσης με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκαμπτες, με ένα χέρι, πολλαπλές λειτουργίες μανδάλωσης. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης διαθέτει μάνδαλα τύπου J hook με γάντζους J με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις. Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια και εργονομική λαβή για άνεση του χρήστη κατά τη διάρκεια συνεχών λειτουργιών. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο 25 mm από το τυπικό μήκος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-M-25 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η στερέωση και διαμόρφωση κλεισίματος και θυρών πρόσβασης και η σφράγιση θυρών θαλάμων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-M-25 διαθέτει ράβδους έλξης με σπείρωμα με γάντζο J για εύκολη ρύθμιση.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 375 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης παρέχεται με εύκολη στη χρήση λαβή για ισχυρή δύναμη κλεισίματος και θετικό κράτημα.
- Η εργονομική λαβή εξασφαλίζει εργασίες σύσφιξης χωρίς κόπωση και γρήγορες.
- Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένη λαβή μοχλού ελέγχου αντίχειρα για να παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 351215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα γάντζων βοηθούν τους χειριστές να φτάσουν ψηλά για να αφαιρέσουν ή να συνδέσουν τα φορτία από ή προς το άγκιστρο. Έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά που έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν το άγκιστρο του σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 351-M-25 της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-M-25 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-M-25 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης γάντζου J με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα (μοντέλα που τελειώνουν με -M-25, -M-50 ή -M-100) που είναι 25, 50 ή 100 mm (Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-m-100) μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.