COLDER PRODUCTS COMPANY Ένθετα ζεύξης LC Series


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LCD22006
0.63 "Αγκαθωτό1.83 "-3 / 8 "-€54.77
A
LCD22005
0.63 "Αγκαθωτό1.85 "-5 / 16 "-€45.03
A
LCD22004
0.63 "Αγκαθωτό2"-1 / 4 "-€45.87
B
LCD24004
0.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€48.88
C
LCD20006
0.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.52
C
LCD20004
0.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€49.17
B
LCD24006
0.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€46.19
D
LCD23004
0.620 "Αγκαθωτό1.43 "-1 / 4 "-€44.49
D
LCD23006
0.620 "Αγκαθωτό1.43 "-3 / 8 "-€48.48

Ένθετα ζεύξης LC Series

Οι πιο κρύοι σύνδεσμοι της σειράς LC είναι κατασκευασμένοι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο για αυξημένες θερμοκρασίες ή εφαρμογές πίεσης. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν λειτουργία με το ένα χέρι για εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση. Προσφέρουν την ευελιξία πολλαπλών διαμορφώσεων και τερματισμών. ιδανικό τόσο για συνδέσμους PLC ακετάλης όσο και PLC12 πολυπροπυλενίου. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν δακτυλίους O Buna-N για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ενθέτων ζεύξης Colder LC Series, διαθέσιμα σε τύπους σύνδεσης PTF, συρματοπλέγματος και MNPT Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;