Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD22004 Ενσωματωμένο ένθετο από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο αγκαθωτό | AC4AQW 2YCV5

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD22004 Inline Εισαγωγή επιχρωμιωμένο ορείχαλκο αγκαθωτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AQW Μοντέλο: LCD22004Cross Ref: 2YCV5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Inline
Σώμα Dia.0.63 "
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγεθος ζεύξης1 / 4 "
Μήκος2"
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Σωλήνας μέσα Dia.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Straight-Through / Shut-Off (Τερματισμός)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD20004 Ενσωματωμένο ένθετο επιχρωμιωμένο ορείχαλκο Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€49.17
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD20006 Inline Ένθετο επιχρωμιωμένο ορείχαλκο Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.52
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD22005 Inline Ένθετο Επιχρωμιωμένο Μπρούτζινο Αγκαθωτό | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "Αγκαθωτό1.85 "-5 / 16 "-€45.03
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD22006 Inline Ένθετο Επιχρωμιωμένο Μπρούτζινο Αγκαθωτό | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "Αγκαθωτό1.83 "-3 / 8 "-€54.77
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD24004 Inline Ένθετο επιχρωμιωμένο ορείχαλκο Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€48.88
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD24006 Inline Ένθετο επιχρωμιωμένο ορείχαλκο Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€46.19
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCD23004 Ebow Insert Chrome Platd Brass Shut-off | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "Αγκαθωτό1.43 "-1 / 4 "-€44.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD22004 Inline Εισαγωγή επιχρωμιωμένο ορείχαλκο αγκαθωτό
€45.87 /μονάδα