Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι κατάλληλοι για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης διαθέτουν μια λαβή για να τοποθετήσετε μια ράβδο έλξης ή άγκιστρο σύσφιξης γύρω από το απέναντι μάνδαλο που είναι προσαρτημένο σε ένα τεμάχιο εργασίας. Οι τύποι σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντιος και κατακόρυφος) και γάντζος J είναι 3 βασικά στυλ σφιγκτήρες μανδάλου έλξης Destaco. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 351 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι παράλληλα με τη βάση. Αυτοί οι σφιγκτήρες παρέχουν μια εργονομική λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 351-B έχει στενή βάση με φλάντζα για τοποθέτηση & λειτουργία σε συμπαγείς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου τύπου J hook είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να παρέχει δομική ακαμψία και να αποτρέπει την κάμψη / σπάσιμο λόγω βαριάς χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 323 σφιγκτήρες μανδάλου έλξης με οριζόντιο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 360 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-B χρησιμοποιείται σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, ιδανικός για τη συγκράτηση καλουπιών και το κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών και καλυμμάτων πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-B έχει ατσάλινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 375 lb.
- Ο σφιγκτήρας έχει μια στενή βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε συμπαγείς επιφάνειες.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.43 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 21:1.
- Οι κινήσεις σχεδίασης του σφιγκτήρα με και χωρίς χειριστήριο αντίχειρα είναι 2.75 και 4.17 ίντσες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού γάντζου Destaco (351215) και ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα (351-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 351-B.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-B συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-B τοποθετείται σε επιφάνειες χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη στενή βάση με φλάντζα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 351-B είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει το Destaco 351-BSS σφιγκτήρας μανδάλου με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και 351 σφιγκτήρας μανδάλου με κανονικό στυλ τοποθέτησης βάσης φλάντζας.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-B διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco προμηθεύει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (351-ΒΜ-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (351-ΒΜ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (351-ΒΜ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης διαθέτουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 351-R σφιγκτήρας μάνταλου με Toggle Lock Plus και κανονικό στυλ τοποθέτησης βάσης φλάντζας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.