Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι οριζόντιες ή κάθετες συσκευές συγκράτησης κατάλληλες για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Οι λαβές αυτών των σφιγκτήρων μανδάλωσης χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης ή γάντζου σύσφιξης γύρω από το απέναντι μάνδαλο που είναι προσαρτημένο σε ένα τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης Destaco διατίθενται σε στυλ σταθερού μανδάλου, τύπου U hook (οριζόντιο και κάθετο) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 351 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι παράλληλα με τη βάση. Ο σφιγκτήρας Destaco 351-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή στη φθορά λόγω λειαντικών περιβαλλόντων. Αυτός ο σφιγκτήρας τύπου J hook διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Διαθέτει εργονομική λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Raptor Supplies Προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με στενή βάση φλάντζας για τοποθέτηση σε συμπαγείς χώρους, χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 331 σφιγκτήρες μανδάλου έλξης με οριζόντιο άγκιστρο U για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 700 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-SS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρατεί και να κλείνει διάφορα εξαρτήματα όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 450 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.43 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 21:1.
- Η λαβή του σφιγκτήρα διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Οι κινήσεις σχεδίασης του σφιγκτήρα με και χωρίς χειριστήριο αντίχειρα είναι 2.75 και 4.17 ίντσες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικό γάντζο Destaco (351915) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (351-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 351-SS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Σφιγκτήρας Destaco 351-SS Destaco 603-MR σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-SS τοποθετείται στις επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο οπές με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Η Destaco προσφέρει χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης Destaco 351-SS σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει το Destaco 351-BSS σφιγκτήρας μάνδαλου με βάση στενής φλάντζας για τοποθέτηση σε συμπαγείς χώρους και Destaco 351 σφιγκτήρας μανδάλου με χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή σε βαριές εργασίες. Η Destaco προσφέρει επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης 351-RSS με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης του σφιγκτήρα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-SS διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-SS-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-SS-M-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό άγκιστρο μήκος (351-SS-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί έναν εξοπλισμό ή ένα φύλλο μετάλλου στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.