COXREELS Κύλινδροι εύκαμπτων σωλήνων ελατηρίου σειράς XTM


Τα καρούλια εύκαμπτων ελατηρίων της σειράς Coxreels XTM είναι κατάλληλα για παροχή καυσίμου και μεταφορά χημικών υγρών σε εργοστάσια παραγωγής και εξορύξεις, κατασκευές και σιδηροδρομικές εργασίες.

Φίλτρα
Συνολικό ύψος: 26.13 " , Συνολικό μήκος: 24.06 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XTM-LP-375
10 15 x "75 πόδια.3 / 8 "300 psi8.91 10 x "5 / 8 "10.13 "€1,409.86
A
XTM-MP-575
10 15 x "75 πόδια.3 / 4 "1500 psi8.91 10 x "1 1 / 16 "10.13 "€2,279.84
A
XTM-MPL-550
10 15 x "50 πόδια.3 / 4 "1500 psi8.91 10 x "1 1 / 16 "10.13 "€1,296.27
A
XTM-MP-4100
10 15 x "100 πόδια.1 / 2 "2500 psi8.91 10 x "13 / 16 "10.13 "€1,873.58
A
XTM-MP-375
10 15 x "75 πόδια.3 / 8 "3000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,602.30
A
XTM-HP-375
10 15 x "75 πόδια.3 / 8 "4000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,754.65
A
XTM-MPL-575
10 15 x "75 πόδια.3 / 4 "1500 psi8.91 10 x "1 1 / 16 "10.13 "€1,463.32
A
XTM-MPL-4100
10 15 x "100 πόδια.1 / 2 "2500 psi8.91 10 x "13 / 16 "10.13 "€1,329.68
A
XTM-MPL-3100
10 15 x "100 πόδια.3 / 8 "3000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,357.75
A
XTM-LP-4100
10 15 x "100 πόδια.1 / 2 "300 psi8.91 10 x "3 / 4 "10.13 "€1,483.36
A
XTM-HP-350
10 15 x "50 πόδια.3 / 8 "4000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,550.18
A
XTM-LP-550
10 15 x "35 πόδια.3 / 4 "300 psi8.91 10 x "1-1 / 6 "10.13 "€1,348.39
A
XTM-LP-475
10 15 x "75 πόδια.1 / 2 "300 psi8.91 10 x "3 / 4 "10.13 "€1,399.17
A
XTM-LP-3100
10 15 x "100 πόδια.3 / 8 "300 psi8.91 10 x "5 / 8 "10.13 "€1,499.40
A
XTM-MP-550
10 15 x "50 πόδια.3 / 4 "1500 psi8.91 10 x "1 1 / 16 "10.13 "€1,723.91
A
XTM-HPL-375
10 15 x "75 πόδια.3 / 8 "4000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,391.15
A
XTM-MP-475
10 15 x "75 πόδια.1 / 2 "2500 psi8.91 10 x "13 / 16 "10.13 "€1,670.45
A
XTM-MP-350
10 15 x "50 πόδια.3 / 8 "3000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,503.41
A
XTM-MP-3100
10 15 x "100 πόδια.3 / 8 "3000 psi8.91 10 x "11 / 16 "10.13 "€1,737.27
A
XTM-MP-450
10 15 x "50 πόδια.1 / 2 "2500 psi8.91 10 x "13 / 16 "10.13 "€1,550.18
A
XTM-LP-575
12.75 15 x "50 πόδια.3 / 4 "300 psi8.91 10 x "1-1 / 6 "12.75 "€1,673.13
A
XTM-LP-650
12.75 15 x "50 πόδια.1"300 psi11.69 10 x "1 1 / 2 "12.75 "€1,877.59
A
XTM-MP-650
12.75 15 x "50 πόδια.1"1250 PSI11.69 10 x "1-3 / 8 "12.75 "€2,199.65
A
XTM-MPL-650
12.75 15 x "50 πόδια.1"1250 PSI11.69 10 x "1-3 / 8 "12.75 "€1,348.39

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων έχουν επινικελωμένη χαλύβδινη κατασκευή με περιστρεφόμενο NPT πλήρους ροής 90 μοιρών για αντοχή στη διάβρωση και συντήρηση στεγανοποίησης και γρήγορη εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα, αντίστοιχα.
  • Διαθέτουν μηχανισμό καστάνιας κλειδώματος που μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλές θέσεις για τη στερέωση των εύκαμπτων σωλήνων στα επιθυμητά μήκη.
  • Αυτά τα καρούλια εύκαμπτου σωλήνα με ελατήριο διαθέτουν πλήρως συγκολλημένο σώμα πλαισίου κουτιού για ασφάλεια.
  • Είναι ενσωματωμένα με ανοξείδωτους κυλίνδρους για ομαλή λειτουργία & αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων διαθέτουν δίσκους με ραβδώσεις και τυλιγμένες άκρες για ασφάλεια και αντοχή.
  • Διαθέτουν άξονα από συμπαγή χάλυβα 1 ιντσών και διπλά λιπαινόμενα ρουλεμάν ακριβείας για σταθερή και ομαλή περιστροφή.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη βαθμολογία θερμοκρασίας αυτών των κυλίνδρων σωλήνα;

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων με ελατήριο της σειράς Coxreels XTM έχουν μέγιστη βαθμολογία θερμοκρασίας 250 βαθμούς F.

Ποια είναι η μέγιστη πίεση που μπορούν να αντέξουν αυτά τα καρούλια σωλήνα της σειράς XTM;

Αυτά τα καρούλια σωλήνων μπορούν να χειριστούν πιέσεις έως και 4000 psi.

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων με ελατήριο έχουν μηχανισμό ασφάλισης;

Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης και καστάνιας για να ασφαλίζει τον εύκαμπτο σωλήνα στη θέση του αφού έχει επεκταθεί στο επιθυμητό μήκος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;