COXREELS Κυλινδρικοί σωλήνες μανιβέλας 1195 Series


Φίλτρα
Μέσα Dia: 2" , Έξω Διά.: 2-9 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1195-1728 -C
-60 πόδια.1000 psi23.25 18.5 x "30.25 "28 "33.25 "€2,398.77
A
1195-1332 -C
-75 πόδια.1000 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€2,912.56
B
1195-932-C-BUXX
15 25.63 x "50 πόδια.1500 psi12.75 18.5 x "33.25 "32 "22.75 "€3,605.51
A
1195-932 -C
15 25.63 x "50 πόδια.1000 psi12.75 18.5 x "33.25 "32 "22.75 "€2,377.39
B
1195-1332-C-BUXX
19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€3,605.51
B
1195-1728-C-BUXX
23 24.5 x "60 πόδια.1500 psi23.25 18.5 x "30.25 "28 "33.25 "€3,626.89
A
1195-2032 -C
25.5 25.63 x "115 πόδια.1000 psi20.75 18.5 x "33.25 "32 "30.75 "€2,398.77
B
1195-2032-C-BUXX
25.5 25.63 x "115 πόδια.1500 psi20.75 18.5 x "33.25 "32 "30.75 "€3,626.89
B
1195-2428-C-BUXX
29.5 24.5 x "90 πόδια.1500 psi27.25 18.5 x "30.25 "28 "37.25 "€3,626.89
A
1195-2428 -C
29.5 24.5 x "90 πόδια.1000 psi27.25 18.5 x "30.25 "28 "37.25 "€2,398.77
B
1195-3228-C-BUXX
37.5 24.5 x "125 πόδια.1500 psi35.25 18.5 x "30.25 "28 "45.25 "€3,626.89
A
1195-3228 -C
37.5 24.5 x "125 πόδια.1000 psi35.25 18.5 x "30.25 "28 "45.25 "€2,398.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;