Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN RM60400-1CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 600max Volt 1p | AC8FDG 39P384

BUSSMANN RM60400-1CR Fuse Block 225 έως 400 Amps 600 max Volt 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FDG Μοντέλο: RM60400-1CRΣταυρός: 39P384

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,293.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 225 έως 400
Ενισχυτές ACαπό 225 έως 400
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος4-1 / 5 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΦράγμα
Ασφάλεια Dia.2-3 / 5 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνT
Μήκος ασφάλειας11 3 / 5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULR
Ύψος4.8 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος12.5 "
Μέγιστη. Amps400
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση πλαισίου 4 οπών
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος3 3 / 5 "
Μέγεθος καλωδίου600kcmil έως 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.044
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)9.5
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN CHM1DU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάJ2.91 "2.909€40.73
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN T30600-1C 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"ΒιομηχανικάT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR Ασφάλεια μπλοκ 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R Ασφάλεια μπλοκ 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€10.99
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN 4164, Μέγιστο ρεύμα 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--ΠεριοριστήςS, Τ1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€21.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN RM60400-1CR Fuse Block 225 έως 400 Amps 600 max Volt 1p
€1,293.08 /μονάδα