Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CHM1DU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221

BUSSMANN Θήκη Ασφάλειας CHM1DU 30 Amp 600ac 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZRT Μοντέλο: CHM1DUΣταυρός: 13M221
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
€40.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςSpade Lug & Clamp Lug
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Βάθος2.434
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑγγίξτε Ασφαλή
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνD
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULJ
Ύψος2.91 "
Μήκος2.909
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος0.70
Μέγεθος καλωδίου# 4- # 18 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN T30600-1C 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"ΒιομηχανικάT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR Ασφάλεια μπλοκ 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R Ασφάλεια μπλοκ 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€10.99
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN 4164, Μέγιστο ρεύμα 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--ΠεριοριστήςS, Τ1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€21.09
BUSSMANN BG3021SQ Ασφάλεια μπλοκ 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€31.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Θήκη Ασφάλειας CHM1DU 30 Amp 600ac 1p
€40.73 /μονάδα