Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S-8202-1-R Ασφάλεια μπλοκ 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42

BUSSMANN S-8202-1-R Fuse Block 20 A 300 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GBK Μοντέλο: S-8202-1-RCross Ref: 1CZ42
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
€5.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC20
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςSlip-On
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος0.56 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.1 / 4 "
Μήκος ασφάλειας1.25 "
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος0.56 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.19 "
Μέγιστη. Amps20
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος0.5 "
Μέγεθος καλωδίουαπό 22 έως 10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μπλοκ ασφαλειών Bussmann S-8202-1-R έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μέγιστο ρεύμα 20A και να αντέχει σε τάσεις έως και 300V. Αυτό το μπλοκ ασφαλειών Bussmann χρησιμοποιείται κυρίως σε ηλεκτρικά κυκλώματα και πίνακες για την προστασία τους από βραχυκυκλώματα και υπερβολικά φορτία.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μπλοκ ασφαλειών Bussmann S-8202-1-R ασφαλίζει το μπλοκ ασφαλειών στη θέση του με μπουλόνια, εξασφαλίζοντας σταθερότητα.
  • Διαθέτει θερμοπλαστική κατασκευή για ανθεκτικότητα και μόνωση.
  • Αυτό το μπλοκ ασφαλειών Bussmann διαθέτει βάση με μπουλόνι που ασφαλίζει το μπλοκ ασφαλειών στη θέση του με μπουλόνια, εξασφαλίζοντας σταθερότητα.
  • Διαθέτει υποδοχή γρήγορης σύνδεσης για εύκολη και ασφαλή σύνδεση καλωδίων.
  • Αυτό το μπλοκ ασφαλειών μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 22 έως 10 καλώδια AWG.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Περιλαμβάνονται συνδετήρες εγκατάστασης με αυτήν τη μονάδα;

Α. Ναι, περιλαμβάνει συνδετήρες οθόνης για την αποτελεσματική στερέωση της οθόνης πουλιών στη θέση της.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN CHM1DU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάJ2.91 "2.909€40.73
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN T30600-1C 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"ΒιομηχανικάT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR Ασφάλεια μπλοκ 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8301-1-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€10.99
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN 4164, Μέγιστο ρεύμα 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--ΠεριοριστήςS, Τ1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€21.09
BUSSMANN BG3021SQ Ασφάλεια μπλοκ 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€31.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S-8202-1-R Fuse Block 20 A 300 V
€5.25 /μονάδα