BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών, 1P


Φίλτρα
Ένδειξη φυσητήρων ασφαλειών: Οχι , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Αριθμός Πολωνών: 1
ΣτυλΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S-8202-1-R
-300 VAC201.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€5.25
B
T30200-1C
-300 VAC2002.437 "ΒιομηχανικάT3.06 "6"€472.22
C
BG3011SQ
AG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€21.09
D
BG3021SQ
AH600 VAC201 13 / 32 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€31.15
E
BG3031S
AJ480 VACαπό 25 έως 301.625 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€18.78
F
T30600-1C
BE300 VAC6003"ΒιομηχανικάT1.63 "2.75 "€594.83
G
T60030-1CR
BF600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάT1.44 "3.19 "€33.90
H
RM25600-1CR
BL250 VACαπό 450 έως 60010 2 / 5 "ΒιομηχανικάR5.61 "11 2 / 5 "€864.70
I
T60060-1CR
BM600 VAC601 9 / 16 "ΒιομηχανικάT1.75 "2.94 "€69.00
I
T60100-1C
BN600 VAC1002 15 / 16 "ΒιομηχανικάT2.06 "4.81 "€233.06
J
CHM1DU
D600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάJ2.91 "2.909€40.73
K
S-8301-1-R
G300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€10.99
L
RM25100-1CR
L250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάR2.8 "6 4 / 5 "€68.66
M
HM25100-1CR
L250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάΚ5, Η2.8 "6 4 / 5 "€83.87
N
RM25200-1CR
M250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάR3.8 "8"€429.54
N
HM25200-1CR
M250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάΚ5, Η3.8 "8"€210.00
O
HM25400-1CR
N250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "ΒιομηχανικάΚ5, Η4.8 "9.5 "€714.35
P
RM25400-1CR
N250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "9.5 "€373.02
Q
HM60100-1CR
R600 VACαπό 70 έως 1008"ΒιομηχανικάΚ5, Η2.8 "8 2 / 3 "€100.05
Q
RM60100-1CR
R600 VACαπό 70 έως 1008"ΒιομηχανικάR2.8 "8 2 / 3 "€93.37
R
HM60200-1CR
S600 VACαπό 110 έως 2009 3 / 5 "ΒιομηχανικάΚ5, Η3.8 "10 2 / 3 "€241.76
R
RM60200-1CR
S600 VACαπό 110 έως 2009 3 / 5 "ΒιομηχανικάR3.8 "10 2 / 3 "€184.65
S
HM60400-1CR
T600 VACαπό 225 έως 40011 3 / 5 "ΒιομηχανικάΚ5, Η4.8 "12.5 "€666.71
S
RM60400-1CR
T600 VACαπό 225 έως 40011 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "12.5 "€1,293.08
T
HM60600-1CR
U600 VACαπό 450 έως 60013 2 / 5 "ΒιομηχανικάH6"14 2 / 5 "€1,428.92
U
RM60600-1CR
U600 VACαπό 450 έως 60013 2 / 5 "ΒιομηχανικάR6"14 2 / 5 "€797.15
V
4164
X125 VAC--ΠεριοριστήςS, Τ1.62 "3.41 "€62.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;