Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HM60200-1CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 600max Volt 1p | AC8FCV 39P369

BUSSMANN HM60200-1CR Fuse Block 110 To 200 Amps 600 max Volt 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FCV Μοντέλο: HM60200-1CRΣταυρός: 39P369
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
€222.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 110 έως 200
Ενισχυτές ACαπό 110 έως 200
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DCΔεν εφαρμόζεται
Βάθος3"
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΦράγμα
Ασφάλεια Dia.1-4 / 5 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνS
Μήκος ασφάλειας9 3 / 5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULΚ5, Η
Ύψος3.8 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος10 2 / 3 "
Μέγιστη. Amps200
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση πλαισίου 4 οπών
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος2 2 / 3 "
Μέγεθος καλωδίου250MCM έως 6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN CHM1DU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάJ2.91 "2.909€40.03
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN T30600-1C 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"ΒιομηχανικάT1.63 "2.75 "€548.23
BUSSMANN T60030-1CR Ασφάλεια μπλοκ 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ΒιομηχανικάT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R Ασφάλεια μπλοκ 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€5.11
BUSSMANN S-8301-1-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€10.62
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN 4164, Μέγιστο ρεύμα 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--ΠεριοριστήςS, Τ1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€21.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HM60200-1CR Fuse Block 110 To 200 Amps 600 max Volt 1p
€222.82 /μονάδα