FABORY M07660.260.0150 Βίδα βίδας, χάλυβας, M26-1.5 Μέγεθος σπειρώματος | CG8DTF 54FK22

FABORY M07660.260.0150 Βίδα βίδας υποδοχής, χάλυβας, M26-1.5 Μέγεθος σπειρώματος

Στοιχείο: CG8DTF Μοντέλο: M07660.260.0150Cross Ref: 54FK22
€217.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό πώμα
Μέγεθος οδήγησης12.0 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΗμιτελής
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος12.0 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM26x1.5
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΕπικεφαλής Ντία.Συνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
FABORY L07640.220.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M22-1.5 Μέγεθος νήματος | CG7WRU 179M23 L07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€4,770.93
RFQ
FABORY M07640.120.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M12-1.5 Μέγεθος νήματος | CG8DRN 54FK06 M07640.120.01506.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.5€284.63
RFQ
FABORY M07640.140.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M14-1.5 Μέγεθος νήματος | CG8DRP 54FK07 M07640.140.01506.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.5€184.80
RFQ
FABORY M07640.160.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M16-1.5 Μέγεθος νήματος | CG8DRQ 54FK08 M07640.160.01508.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.5€146.26
RFQ
FABORY M07640.180.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M18-1.5 Μέγεθος νήματος | CG8DRR 54FK09 M07640.180.01508.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5€92.80
RFQ
FABORY M07640.220.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M22-1.5 Μέγεθος νήματος | CG8DRT 54FK10 M07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€235.07
RFQ
FABORY M07640.240.0150 Βύσμα πρίζας, ατσάλι, M24-1.5 Μέγεθος νήματος | CG8DRU 54FK11 M07640.240.015012.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€298.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07660.260.0150 Βίδα βίδας υποδοχής, χάλυβας, M26-1.5 Μέγεθος σπειρώματος
€217.64 /μονάδα