Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-RM-25 παρέχει γρήγορο κλείδωμα ή σύσφιξη των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 4000 lb και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχεται επίσης με λαβή και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη και ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας λαβής έλξης λειτουργεί παρόμοια με τα κουτιά ειδών ψαρέματος με μάνταλο. Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 375-RM-25 ασκεί δύναμη σε ευθεία κατεύθυνση για να επιτρέψει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα από πίσω, με τη λαβή στην πίσω και κλειδωμένη θέση, αποτρέποντας έτσι την πτώση των εξαρτημάτων προς τα εμπρός. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης και αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί ξανά προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων όπως κλεισίματα καλουπιού και μανδάλωμα θυρών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο 25 mm από το τυπικό μήκος και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-RM-25 είναι κατάλληλος για μια ποικιλία εφαρμογών όπως στερέωση, συγκράτηση, συναρμολόγηση και χύτευση τυμπάνων, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, πόρτες, δοχεία και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-RM-25 έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί καλούπια, πόρτες, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα, δοχεία και δοχεία.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή και προσφέρει χωρητικότητα συγκράτησης έως 4000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με επίστρωση βινυλίου για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειριστή.
- Διαθέτει σταθερό σχεδιασμό που προσφέρει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-RM-25 διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Έρχεται με βραχίονα σφιγκτήρα U-hook για εύκολο κούμπωμα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης διαθέτει μια εξοπλισμένη οπή κλειδώματος για πείρο ή κλείδωμα.
- Είναι εξοπλισμένο με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Είναι ενσωματωμένο με τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα κλειδώματος για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 385102: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης Destaco έχουν κούμπωμα στο επάνω μέρος και είναι σχεδιασμένες για ευκολία στη χρήση και για προσθήκη λειτουργικότητας στον σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 375-RM-25. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-RM-25 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-RM-25 διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές στερέωσης γάντζου U με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση), χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε έναν σφιγκτήρα μανδάλου.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.