Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 375-RM-50 Latch Clamp, Hook Adjustable Range 50 mm, Holding Capacity 4000 Lbs. | AJ8AUE

DESTACO 375-RM-50 Latch Clamp, Hook Adjustable Range 50 mm, Holding Capacity 4000 Lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8AUE Μοντέλο: 375-RM-50
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
€253.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μανδάλου
Πλάτος ράβδου (σε.)1.75 "
Μήκος βάσης3.44 "
Πλάτος βάσης3.13 "
Χειρολαβή στυλΕτερόφυλη
Χωρητικότητα4000 λίβρες
Εύκαμπτο εύρος γάντζου50mm
Τύπος γάντζουU-Hook (οριζόντια)
ΥλικόΑτσάλι
Βάση στήριξηςΦλάντζα
συνολικό ύψος4.19 "
Συνολικό μήκος12.1575 "
Εναλλαγή κλειδώματος PlusΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)10.64
Μήκος πλοίου (cm)25.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Destaco 375-RM-50 σφιγκτήρας μάνταλου έλξης για ελαφριά μηχανική κατεργασία, χύτευση και εφαρμογές συναρμολόγησης
    • Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χειριστήριο αντίχειρα για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι και ένα σπειροειδές άγκιστρο U για εύκολες ρυθμίσεις
    • Χάλυβας κατασκευή για ανθεκτικότητα & μοχλός απελευθέρωσης Toggle Lock Plus για αποφυγή ακούσιου ανοίγματος έναντι κραδασμών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύκαμπτο εύρος γάντζουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DESTACO 375-R Pull Action Latch Clamp, 4000 lb Holding Capacity, U Hook | AC8PHC 3CXF9 375-R22.1mm4.190 "10.190 "€158.38
DESTACO 375-RM-100 Σφιγκτήρας μανδάλου, γάντζος U, βάση με φλάντζα, κλειδαριά εναλλαγής Plus, 4000 λίβρες | AJ8BHM 375-RM-100100mm4.19 "14.126 "€253.87
DESTACO 375-RM-25 Pull Action Latch Clamp, χωρητικότητα συγκράτησης 4000 lb, χάλυβας | AJ8BME 375-RM-2525mm4.19 "11.1732 "€253.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 375-RM-50 Latch Clamp, Hook Adjustable Range 50 mm, Holding Capacity 4000 Lbs.
€253.87 /μονάδα